曜日別特売
MSE570 EVO 2 ステッピングモータドライバ McLennan Servo Supplies McLennan Servo Supplies 49199685

ステッピングモータドライバ McLennan Servo Supplies

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49199685品番MSE570 EVO 2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,761
販売価格(税別)
52,510
仕様モータタイプ用:バイポーラ●許容電流値:3.5 A●ボードの電源電圧:15 → 48V dc●全長:160mm●全体の幅:100mm●全体的な深さ:35.5mm●Suitable for use with motors: stock nos. < 432-8273') 432-8273/, < 440-442') 440-442/, < 440-464') 440-464/, < 440-470') 440-470/, < 191-8328') 191-8328/, < 191-8362') 191-8362/, < 191-8378') 191-8378/, < 191-8384') 191-8384/, < 340-3711') 340-3711/, < 340-3727') 340-3727/ and < 340-3733') 340-3733/. Slimline Bipolar Stepper Motor Drive. Drives motors up to 40V at 3.5A Adjustable drive current settings from 0.5 to 3.5A Output overload protection Synchronisation output for multi-axis systems Full and half step drive modes TTL & CMOS compatible control interface Output disable input 5 & 12Vdc auxiliary outputs for external device energisation Status LED's for condition monitoring Provision for assembling on-board oscillator with ramp, low and high speed ranges Single rail power supply for both motor drive and logic supplies
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする