ステッピングモータドライバ McLennan Servo Supplies

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49199694 品番PM546
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様モータタイプ用:バイポーラ●許容電流値:6 A●ボードの電源電圧:24 → 85V dc●全長:228mm●全体の幅:100mm●全体的な深さ:34mm●Bipolar Stepper Drive. Drives motors up to 85V and 6A/phase On board output drive current setting (2.5 to 6.0A) High efficiency chopped constant current power stage provides increased performance and reduced current consumption Single supply rail simplifies power supply requirements Short-circuit and open circuit protected stage for increased reliability Selectable full or half step phase logic Over temperature monitor with selectable automatic drive shutdown Opto-isolated control inputs Control from external clock and direction signals

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする