仕様モータタイプ用:バイポーラ●許容電流値:4.4 A●定格電圧:48 V●ボードの電源電圧:24 → 48V●全長:92mm●全体の幅:85mm●全体的な深さ:23mm●マイクロステッピングモータドライブ. マイクロステッピングモータドライブのシリーズです。. 完全デジタルマイクロステッピングドライブ 最高3299ステップ / 回転の適応マイクロステッピング インテリジェントな電流プロファイルの管理 非常に高度な制御システム モータが停止している場合は自動的に電流を低減 内蔵の保護機能: - 品番 ; 905-8786 905-8786 : モータ出力の低電圧、短絡保護 - 品番 ; 905-8780 905-8780 : モータ出力の低電圧、過電圧、短絡保護及び過熱保護 オープンフレームタイプ ねじ止めコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応