ステッピングモータドライバ RS PRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49199719 品番905-8786
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様モータタイプ用:バイポーラ●許容電流値:2.2 A●定格電圧:48 V●ボードの電源電圧:24 → 48V●全長:78mm●全体の幅:68mm●全体的な深さ:21mm●マイクロステッピングモータドライブ. マイクロステッピングモータドライブのシリーズです。. 完全デジタルマイクロステッピングドライブ 最高3299ステップ / 回転の適応マイクロステッピング インテリジェントな電流プロファイルの管理 非常に高度な制御システム モータが停止している場合は自動的に電流を低減 内蔵の保護機能: - 品番 ; 905-8786 905-8786 : モータ出力の低電圧、短絡保護 - 品番 ; 905-8780 905-8780 : モータ出力の低電圧、過電圧、短絡保護及び過熱保護 オープンフレームタイプ ねじ止めコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする