ストロークレバー Hengstler タイプ101、タイプ103用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49199877 品番0 600 007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800
仕様アクセサリタイプ:ストロークレバー●併用可能製品:タイプ101、タイプ103●Flush Mount Stroke Counters - 309 Series. Miniature flush mount adding counter 5 digits, 4.2mm high 500 strokes per minute Right hand stroke Non-resettable Switching distance: 46° to 49° Dimensions: H24 x W32 x D22.5mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする