RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
スプリッタボックス RS PRO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンパチブルなコネクタ:M12●向き:直線●ポート数:8●極数:5●コネクタサイズ:M12●制御ケーブルコネクタ:M12●ケーブル長:10m
注文コード
49202248
品番
174-7889
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,762
販売価格(税別)
¥
23,420
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンパチブルなコネクタ:M12●向き:直線●ポート数:8●極数:5●コネクタサイズ:M12●制御ケーブルコネクタ:M12●ケーブル長:10m
RoHS指令(10物質対応)
対応