Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
スプリングカップリング Baumer
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:スプリングワッシャ●併用可能製品:カウンタ、エンコーダ●EIL580 - 中空シャフト. EIL580インクリメンタルエンコーダには、ブラインド又はスルーの中空シャフトが付いています。. 高精度の光センサ アキシャル、ラジアル又はタンジェンシャル接続 高い耐衝撃性と耐振動性 直径: 58 mm アルミダイキャストハウジング 出力信号レベルをプログラム可能(TTL又はHTL)
注文コード
49202309
品番
Z 121.C03
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,833
販売価格(税別)
¥
18,030
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:スプリングワッシャ●併用可能製品:カウンタ、エンコーダ●EIL580 - 中空シャフト. EIL580インクリメンタルエンコーダには、ブラインド又はスルーの中空シャフトが付いています。. 高精度の光センサ アキシャル、ラジアル又はタンジェンシャル接続 高い耐衝撃性と耐振動性 直径: 58 mm アルミダイキャストハウジング 出力信号レベルをプログラム可能(TTL又はHTL)
RoHS指令(10物質対応)
対応