ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
スマートカードインターフェイス ON Semiconductor スマート カード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
49202616
品番
NCN8024DTBR2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
周辺機器タイプ:スマート カード 、 タイマ/カウンタ数:1 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:28 、 寸法:9.8 x 4.5 x 1.2mm 、 長さ:9.8mm 、 幅:4.5mm 、 高さ:1.2mm 、 動作供給電圧 Max:5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 シリアルI / Oペリフェラル、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応