内容量1組
仕様範囲:Orion1●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●PL EN ISO13849-1:e●ビームの数:16●防護高さ:300mm●最小スキャン距離:0.2m●最大スキャン距離:19m●最大応答時間:11 ms●電源電圧:24 V dc●幅:32.3mm●EN ISO 13849-1:2008 PL e, Cat 4 EN61508-1.4:2010 SIL3 EN62061:2005/A1:2013 SIL CL 3. CE、cULus、TUV. ベースモデルと拡張モデルのどちらも検出機能、ローカルリセット機能、外部デバイスモニタリング機能を備えており、拡張モデルはミューティング機能も備えています。. ABB Orion1ライトカーテン. ABBのOrion1ライトカーテンには、トランスミッタとレシーバが付属されています。 これらは危険な機械の近くに設置でき、指又は手を検出するように設計されています。 Orion1にはベースモデルと拡張モデルがあります。. 特長と利点:. 必要最小限の機能と設定 ローカルリセットボタンをライトカーテンに直接接続できます。リセットボタンと電気キャビネット間、又は外部制御モジュール用のケーブルは必要ありません。 追加の制御モジュールを使用することなく、各ライトカーテンはアクチュエータを監視可能(EDM機能) アライメント支援機能とタイプ4デバイスの制限内の広い角度により、容易にアライメントすることが可能 回転ブラケットにより、容易にアライメントすることが可能 M12コネクタによる迅速な配線 アライメントレベルが表示され、不要な停止が発生する前にアライメントを改善 広範なエラー表示により、トラブルシューティング時間を短縮 過酷な環境でデバイスを保護する保護チューブとレンズシールド ミューティングセンサは拡張モデルに直接接続されていて、リモートのミューティングモジュールは不要 6 m及び19 mの動作距離(指及び手検出) コンパクトな寸法. 用途. 指及び手検出 ライトガードを危険区域に近づける必要がある場合 機械に繰り返しアクセスする必要がある場合(機械を手作業で整備する場合など) 保護区域を設定(水平設置)したり、作業区域を制限したりする場合
注文コード49202713
品番2TLA022302R0100