※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の プラグ・止め輪・ピン
NBK(鍋屋バイテック会社)の プラグ・キャップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ねじプラグ
SFFS フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49203305
品番
SFFS-1
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
1袋入数(個)
1
寸法B(mm)
5
寸法D1(mm)
16
寸法D2(mm)
8.2
ねじの呼び
G1/8"
寸法L(mm)
10
寸法L1(mm)
4
寸法Lb(mm)
2
適合Oリング
P8
寸法t(mm)
3
推奨締付トルク(N・m)
7.4