※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の プラグ・止め輪・ピン
NBK(鍋屋バイテック会社)の プラグ・キャップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ねじプラグ
SFFS フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49203314
品番
SFFS-2
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
1袋入数(個)
1
寸法B(mm)
6
寸法D1(mm)
21
寸法D2(mm)
11.2
ねじの呼び
G1/4"
寸法L(mm)
12
寸法L1(mm)
4
寸法Lb(mm)
2.5
適合Oリング
P11
寸法t(mm)
4
推奨締付トルク(N・m)
14.7