※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の プラグ・止め輪・ピン
NBK(鍋屋バイテック会社)の プラグ・キャップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ねじプラグ
SFFS フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49203323
品番
SFFS-3
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
1袋入数(個)
1
寸法B(mm)
8
寸法D1(mm)
24
寸法D2(mm)
14.2
ねじの呼び
G3/8"
寸法L(mm)
12
寸法L1(mm)
4
寸法Lb(mm)
2.5
適合Oリング
P14
寸法t(mm)
5
推奨締付トルク(N・m)
24.5