※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の プラグ・止め輪・ピン
NBK(鍋屋バイテック会社)の プラグ・キャップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ねじプラグ
SFFS フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49203332
品番
SFFS-4
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
1袋入数(個)
1
寸法B(mm)
10
寸法D1(mm)
30
寸法D2(mm)
18.2
ねじの呼び
G1/2"
寸法L(mm)
16
寸法L1(mm)
4
寸法Lb(mm)
2.5
適合Oリング
P18
寸法t(mm)
6
推奨締付トルク(N・m)
39.3