※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の プラグ・止め輪・ピン
NBK(鍋屋バイテック会社)の プラグ・キャップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ねじプラグ
SFFS フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49203341
品番
SFFS-6
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
1袋入数(個)
1
寸法B(mm)
12
寸法D1(mm)
40
寸法D2(mm)
23.7
ねじの呼び
G3/4"
寸法L(mm)
16
寸法L1(mm)
5
寸法Lb(mm)
3.5
適合Oリング
P24
寸法t(mm)
7
推奨締付トルク(N・m)
73.5