セーフティライトカーテン Sick

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:deTec4コア 、 シリーズ:C4C 、 ビーム分解能:14mm 、 コンポーネントタイプ:レシーバ 、 防護高さ:300mm 、 最小スキャン距離:0m 、 最大スキャン距離:8m 、 最大応答時間:16 ms 、 電源電圧:24 V dc 、 長さ:313mm 、 Sick deTec4コアセーフティーライトカーテン. SickのdeTec4コアは、ブラインドゾーンがなく、画期的なブラケットシステム及び300 → 2100 mmの優れた保護フィールド高を備えています。セーフティーライトカーテンの背面は半円形状のため、ハウジングのどの場所にもブラケットを配置できます。内蔵のLEDは、deTec4コアの診断機能及び自動距離測定を表示するため、費用を削減し、設置時間を節約できます。このセーフティーライトカーテンは、IP65 / IP67保護等級のエンクロージャを備えており、最低動作温度が-30 ℃のため、過酷な環境及び低温環境に最適です。. 特長 / 利点. 画期的なマウンティングでシンプルな組み立て ブラインドゾーンなし 内蔵LEDディスプレイ 14 mm又は30 mmの分解能 保護フィールド高: 300 → 2100 mm 保護フィールド幅の自動較正: 最大10 m範囲 周囲動作温度: -30 → +55 ℃ エンクロージャ保護等級: IP65及びIP67 Flexi Loop互換のあるM12オスコネクタ. 用途. deTec4コアセーフティーライトカーテンは、ハンドリングと組み立て、飲食料品、梱包などの機械の製造用途に最適です。 注文コード49203517 品番C4C-EA03010A10000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など43種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:deTec4コア 、 シリーズ:C4C 、 ビーム分解能:14mm 、 コンポーネントタイプ:レシーバ 、 防護高さ:300mm 、 最小スキャン距離:0m 、 最大スキャン距離:8m 、 最大応答時間:16 ms 、 電源電圧:24 V dc 、 長さ:313mm 、 Sick deTec4コアセーフティーライトカーテン. SickのdeTec4コアは、ブラインドゾーンがなく、画期的なブラケットシステム及び300 → 2100 mmの優れた保護フィールド高を備えています。セーフティーライトカーテンの背面は半円形状のため、ハウジングのどの場所にもブラケットを配置できます。内蔵のLEDは、deTec4コアの診断機能及び自動距離測定を表示するため、費用を削減し、設置時間を節約できます。このセーフティーライトカーテンは、IP65 / IP67保護等級のエンクロージャを備えており、最低動作温度が-30 ℃のため、過酷な環境及び低温環境に最適です。. 特長 / 利点. 画期的なマウンティングでシンプルな組み立て ブラインドゾーンなし 内蔵LEDディスプレイ 14 mm又は30 mmの分解能 保護フィールド高: 300 → 2100 mm 保護フィールド幅の自動較正: 最大10 m範囲 周囲動作温度: -30 → +55 ℃ エンクロージャ保護等級: IP65及びIP67 Flexi Loop互換のあるM12オスコネクタ. 用途. deTec4コアセーフティーライトカーテンは、ハンドリングと組み立て、飲食料品、梱包などの機械の製造用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする