内容量1個
仕様範囲:deTec4コア 、 シリーズ:C4C 、 ビーム分解能:14mm 、 コンポーネントタイプ:レシーバ 、 防護高さ:600mm 、 最小スキャン距離:0m 、 最大スキャン距離:8m 、 最大応答時間:16 ms 、 電源電圧:24 V dc 、 幅:34mm 、 Sick deTec4コアセーフティーライトカーテン. SickのdeTec4コアは、ブラインドゾーンがなく、画期的なブラケットシステム及び300 → 2100 mmの優れた保護フィールド高を備えています。セーフティーライトカーテンの背面は半円形状のため、ハウジングのどの場所にもブラケットを配置できます。内蔵のLEDは、deTec4コアの診断機能及び自動距離測定を表示するため、費用を削減し、設置時間を節約できます。このセーフティーライトカーテンは、IP65 / IP67保護等級のエンクロージャを備えており、最低動作温度が-30 ℃のため、過酷な環境及び低温環境に最適です。. 特長 / 利点. 画期的なマウンティングでシンプルな組み立て ブラインドゾーンなし 内蔵LEDディスプレイ 14 mm又は30 mmの分解能 保護フィールド高: 300 → 2100 mm 保護フィールド幅の自動較正: 最大10 m範囲 周囲動作温度: -30 → +55 ℃ エンクロージャ保護等級: IP65及びIP67 Flexi Loop互換のあるM12オスコネクタ. 用途. deTec4コアセーフティーライトカーテンは、ハンドリングと組み立て、飲食料品、梱包などの機械の製造用途に最適です。
注文コード49203535
品番C4C-EA06010A10000