※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の プラグ・止め輪・ピン
NBK(鍋屋バイテック会社)の プラグ・キャップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ねじプラグ
SFT 配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
49203682
品番
SFT-0.5-PS
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法l(mm)
6
寸法T(mm)
3
寸法D(mm)
4
タイプ
プレコートシールタイプ
D
7.723
寸法a(mm)
0.45
質量(g)
2