内容量1個
仕様範囲:DeTec2コア 、 ビーム分解能:30mm 、 コンポーネントタイプ:送信器 、 安全タイプ:2 、 SIL IEC61508:1 、 PL EN ISO13849-1:c 、 防護高さ:600mm 、 最小スキャン距離:0m 、 最大スキャン距離:10 (Minimum) m, 12 (Typical) m 、 最大応答時間:10 ms 、 電源電圧:24 V dc 、 応用例:ボディ、ハンド 、 タイプ2 IEC61496、SIL1 IEC61508、PL c EN ISO13849。. Sick deTec2コアセーフティーライトカーテン. SickのdeTec2コアは、ブラインドゾーンがなく、画期的なブラケットシステム及び300 → 2100 mmの優れた保護フィールド高を備えています。 セーフティーライトカーテンの背面は半円形状のため、ハウジングのどの場所にもブラケットを配置できます。 内蔵のLEDは、deTec2コアの診断機能及び自動距離測定を表示するため、費用を削減し、設置時間を節約できます。 このセーフティーライトカーテンは、IP65 / IP67保護等級のエンクロージャを備えており、最低動作温度が-30 ℃のため、過酷な環境及び低温環境に最適です。. 特長 / 利点. 画期的なマウンティングでシンプルな組み立て ブラインドゾーンなし 内蔵LEDディスプレイ 解像度: 30 mm 保護フィールド高: 300 → 2100 mm 保護フィールド幅の自動較正: 最大10 m範囲 周囲動作温度: -30 → +55 ℃ エンクロージャ保護等級: IP65及びIP67 Flexi Loop互換のあるM12オスコネクタ. 用途. deTec2コアセーフティーライトカーテンは、ハンドリングと組み立て、飲食料品、梱包などの機械の製造用途に最適です。
注文コード49203885
品番C2C-SA06030A10000