内容量1個
仕様シリーズ:T4●ビーム分解能:14mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●SIL IEC61508:3●PL EN ISO13849-1:e●ビームの数:64●防護高さ:591mm●最小スキャン距離:0.5m●最大スキャン距離:4m●最大応答時間:20 ms●電源電圧:24 V dc●幅:55mm●BS EN61496-1及びBS IEC61496-2タイプ4. これらの装置は、各製品に付属している取り付けと操作に関する指示に従って取り付けて使用する必要があります。. ライトカーテンだけでなく、Smartscan T4シリーズのすべてのシステムでは2本の相互接続ケーブル(1本はトランスミッタ用、もう1本はレシーバ用)が必要です。これらのケーブルは付属していないため、別途購入する必要があります。 リレー出力は、Smartscan多機能セーフティユニット(品番 ; 382-2055 382-2055 、別売り)によって提供されます。. T4シリーズ、タイプ4、指又は手の保護. 診断インジケータにより、取り付けと調整が簡単 自動 / 手動の再起動モード 堅牢なIP65エンクロージャ 調整可能な取り付けブラケット(付属) 外部デバイスモニタリング(EDM) デュアルチャンネル、フェイルセーフ電子出力 ミュート及びステータス出力(非安全) 2 x ミュート入力 安全カテゴリ4 一般的な用途: プレスブレキー、機械プレス、木工機械、裁断機、金属製折りたたみ機械、及びロボット作業セル
注文コード49203955
品番050-104