セーフティライトカーテン Smartscan

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:1000 Plus●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:3●SIL IEC61508:2●PL EN ISO13849-1:d●ビームの数:24●防護高さ:630mm●最小スキャン距離:0.5m●最大スキャン距離:5m●最大応答時間:40 ms●電源電圧:24 V dc●機能:EDM●EN61496-1タイプ2、IEC61496-2-タイプ2、安全性クラスEN954-1カテゴリ3. これらの装置は、各製品に付属している取り付けと操作に関する指示に従って取り付けて使用する必要があります。. 1000+シリーズ、タイプ2、保護手袋. ライトカーテンの代表的な用途: 自動倉庫、ロボット、梱包機、射出成形機、繊維機械、電子部品組み立てライン、輸送ライン、ボトリング機、充填機、加工機械、特定目的設備. 診断インジケータにより、取り付けと調整が簡単 レンジ設定は不要 継続的なセルフテストシステム。「テスト」入力不要 デュアルチャンネル、フェイルセーフ電子出力 すべての装置にトランスミッタとレシーバ、2 x 5 mの接続ケーブルが付属 防水型エンクロージャ 注文コード49203989 品番012-104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は仕様13種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:1000 Plus●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:3●SIL IEC61508:2●PL EN ISO13849-1:d●ビームの数:24●防護高さ:630mm●最小スキャン距離:0.5m●最大スキャン距離:5m●最大応答時間:40 ms●電源電圧:24 V dc●機能:EDM●EN61496-1タイプ2、IEC61496-2-タイプ2、安全性クラスEN954-1カテゴリ3. これらの装置は、各製品に付属している取り付けと操作に関する指示に従って取り付けて使用する必要があります。. 1000+シリーズ、タイプ2、保護手袋. ライトカーテンの代表的な用途: 自動倉庫、ロボット、梱包機、射出成形機、繊維機械、電子部品組み立てライン、輸送ライン、ボトリング機、充填機、加工機械、特定目的設備. 診断インジケータにより、取り付けと調整が簡単 レンジ設定は不要 継続的なセルフテストシステム。「テスト」入力不要 デュアルチャンネル、フェイルセーフ電子出力 すべての装置にトランスミッタとレシーバ、2 x 5 mの接続ケーブルが付属 防水型エンクロージャ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする