内容量1個
仕様シリーズ:1000 Plus●ビーム分解能:40mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●ビームの数:60●防護高さ:1540mm●最小スキャン距離:4m●最大スキャン距離:10m●最大応答時間:40 ms●電源電圧:24 V dc●応用例:ハンド●EN61496-1タイプ2、IEC61496-2-タイプ2、安全性クラスEN954-1カテゴリ3. これらの装置は、各製品に付属している取り付けと操作に関する指示に従って取り付けて使用する必要があります。. 1000+シリーズ、タイプ2、保護手袋. ライトカーテンの代表的な用途: 自動倉庫、ロボット、梱包機、射出成形機、繊維機械、電子部品組み立てライン、輸送ライン、ボトリング機、充填機、加工機械、特定目的設備. 診断インジケータにより、取り付けと調整が簡単 レンジ設定は不要 継続的なセルフテストシステム。「テスト」入力不要 デュアルチャンネル、フェイルセーフ電子出力 すべての装置にトランスミッタとレシーバ、2 x 5 mの接続ケーブルが付属 防水型エンクロージャ
注文コード49204034
品番012-117