セーフティライトカーテン Telemecanique Sensors

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 仕様範囲:Preventa●シリーズ:XUSL2E●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、トランスミッタ●安全タイプ:2●SIL IEC61508:1●PL EN ISO13849-1:c●ビームの数:83●防護高さ:1660mm●最小スキャン距離:0m●最大スキャン距離:4 m, 12 m●最大応答時間:21 ms●電源電圧:24 V dc●幅:29.4mm●Preventa XUSLセーフティライトカーテン. TelemecaniqueのXUSLシリーズのPreventaセーフティライトカーテンです。主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 自動又は手動起動 IP65 / 67等級 注文コード49204104 品番XUSL2E30H166N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様23種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:Preventa●シリーズ:XUSL2E●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、トランスミッタ●安全タイプ:2●SIL IEC61508:1●PL EN ISO13849-1:c●ビームの数:83●防護高さ:1660mm●最小スキャン距離:0m●最大スキャン距離:4 m, 12 m●最大応答時間:21 ms●電源電圧:24 V dc●幅:29.4mm●Preventa XUSLセーフティライトカーテン. TelemecaniqueのXUSLシリーズのPreventaセーフティライトカーテンです。主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 自動又は手動起動 IP65 / 67等級 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする