内容量1組仕様範囲:Preventa●シリーズ:XUSL4E●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、トランスミッタ●安全タイプ:4●SIL IEC61508:3●PL EN ISO13849-1:e●ビームの数:46●防護高さ:910mm●最小スキャン距離:0m●最大スキャン距離:4 m, 12 m●最大応答時間:12.5 ms●電源電圧:24 V dc●機能:PNP出力 x 2, 自動 / 手動再起動, マルチカラーLED●Preventa XUSLセーフティライトカーテン. TelemecaniqueのXUSLシリーズのPreventaセーフティライトカーテンです。主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 自動又は手動起動 IP65 / 67等級注文コード49204253品番XUSL4E30H091N