EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
セラミック過渡電圧サプレッサ EPCOS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
バリスタ電圧:150V●シリーズ:High-speed●最大直流定格電圧:16V●最大AC定格電圧:14V●制限電圧:350V●クランプ電流:1A●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●最大サージ電流:1A●静電容量:5pF●寸法:3.2 x 1.6 x 0.9mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.9mm●長さ:3.2mm
注文コード
49204436
品番
B72724A8151V062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バリスタ電圧:150V●シリーズ:High-speed●最大直流定格電圧:16V●最大AC定格電圧:14V●制限電圧:350V●クランプ電流:1A●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●最大サージ電流:1A●静電容量:5pF●寸法:3.2 x 1.6 x 0.9mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.9mm●長さ:3.2mm