B72650M0350K072 セラミック過渡電圧サプレッサ EPCOS EPCOS 49204585

セラミック過渡電圧サプレッサ EPCOS

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 仕様バリスタ電圧:56V●シリーズ:Standard●最大直流定格電圧:45V●最大AC定格電圧:35V●制限電圧:56V●クランプ電流:110A●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●最大サージ電流:100A●静電容量:620pF●寸法:8 x 6.3 x 3.2mm●奥行き:6.3mm●高さ:3.2mm●長さ:8mm 注文コード49204585 品番B72650M0350K072
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様28種類から選べます 他の種類を見る
仕様バリスタ電圧:56V●シリーズ:Standard●最大直流定格電圧:45V●最大AC定格電圧:35V●制限電圧:56V●クランプ電流:110A●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●最大サージ電流:100A●静電容量:620pF●寸法:8 x 6.3 x 3.2mm●奥行き:6.3mm●高さ:3.2mm●長さ:8mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする