EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
セラミック過渡電圧サプレッサ EPCOS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
バリスタ電圧:68V●シリーズ:Standard●最大直流定格電圧:56V●最大AC定格電圧:40V●制限電圧:68V●クランプ電流:135A●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●最大サージ電流:100A●静電容量:520pF●寸法:8 x 6.3 x 3.2mm●奥行き:6.3mm●高さ:3.2mm●長さ:8mm
注文コード
49204646
品番
B72650M0400K072
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バリスタ電圧:68V●シリーズ:Standard●最大直流定格電圧:56V●最大AC定格電圧:40V●制限電圧:68V●クランプ電流:135A●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●最大サージ電流:100A●静電容量:520pF●寸法:8 x 6.3 x 3.2mm●奥行き:6.3mm●高さ:3.2mm●長さ:8mm