セラミック過渡電圧サプレッサ EPCOS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様バリスタ電圧:68V●シリーズ:Standard●最大直流定格電圧:56V●最大AC定格電圧:40V●制限電圧:68V●クランプ電流:135A●パッケージ/ケース:4032●最大サージ電流:250A●静電容量:900pF●寸法:10.2 x 8 x 3.2mm●奥行き:8mm●高さ:3.2mm●長さ:10.2mm 注文コード49204655 品番B72660M0400K072
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様28種類から選べます 他の種類を見る
仕様バリスタ電圧:68V●シリーズ:Standard●最大直流定格電圧:56V●最大AC定格電圧:40V●制限電圧:68V●クランプ電流:135A●パッケージ/ケース:4032●最大サージ電流:250A●静電容量:900pF●寸法:10.2 x 8 x 3.2mm●奥行き:8mm●高さ:3.2mm●長さ:10.2mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする