セレクトスイッチ Schneider Electric

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:Harmony XB4●通常の状態の構成:NO/NC●電流 Max:6 A ac, 550 mA dc●最大電圧:600 V ac/dc●ポジション数:2●ターミナルタイプ:ねじ●スルーの角度:90°●長さ:46.5mm●幅:30mm●深さ:70mm●アクチュエータのタイプ:ハンドル、位置保持型●寸法:46.5 x 30 x 70 mm●112 D-Ex td A21. 1 NERIS 04Atex900LU. メーカー型番の末尾にEXが付いている製品は、EX規格準拠製品です。. ロータリセレクタスイッチXB4-B. 高い産業品質で製造された、セレクタスイッチです。このスイッチは高度な保護を備え、要件の厳しい状況でも性能を発揮することができます。このシリーズには、各色の2又は3スイッチングポジションのスイッチを用意しています。. 特長 / 利点. 標準ハンドルのセレクタスイッチ スクリュークランプ端子接続 銀合金コンタクト コンタクトブロック付属 短絡保護. メーカー品番の末尾がB5の製品には24 VのLEDが付いています。また、末尾がM5の製品には230 VのLED、末尾がG5の製品には110 VのLEDが付いています。 メーカー品番にJを含む製品は、ロングハンドルタイプです。 注文コード49205048 品番XB4BK123B5
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など32種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Harmony XB4●通常の状態の構成:NO/NC●電流 Max:6 A ac, 550 mA dc●最大電圧:600 V ac/dc●ポジション数:2●ターミナルタイプ:ねじ●スルーの角度:90°●長さ:46.5mm●幅:30mm●深さ:70mm●アクチュエータのタイプ:ハンドル、位置保持型●寸法:46.5 x 30 x 70 mm●112 D-Ex td A21. 1 NERIS 04Atex900LU. メーカー型番の末尾にEXが付いている製品は、EX規格準拠製品です。. ロータリセレクタスイッチXB4-B. 高い産業品質で製造された、セレクタスイッチです。このスイッチは高度な保護を備え、要件の厳しい状況でも性能を発揮することができます。このシリーズには、各色の2又は3スイッチングポジションのスイッチを用意しています。. 特長 / 利点. 標準ハンドルのセレクタスイッチ スクリュークランプ端子接続 銀合金コンタクト コンタクトブロック付属 短絡保護. メーカー品番の末尾がB5の製品には24 VのLEDが付いています。また、末尾がM5の製品には230 VのLED、末尾がG5の製品には110 VのLEDが付いています。 メーカー品番にJを含む製品は、ロングハンドルタイプです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする