内容量1個
仕様シリーズ:Harmony XB5●通常の状態の構成:2NO●電流 Max:6 A ac, 550 mA dc●最大電圧:600 V ac/dc●ポジション数:3●ターミナルタイプ:ねじ●スルーの角度:45°●長さ:41.5mm●幅:30mm●深さ:70mm●アクチュエータのタイプ:ハンドル、スプリングリターン●寸法:41.5 x 30 x 70 mm●セレクタスイッチ、キースイッチ. XB5シリーズのセレクタスイッチ及びキースイッチです。. 一体型装置 黒色スイッチ プラスチックベゼル 丸型
注文コード49205136
品番XB5AD53