シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
セレクトスイッチ Schneider Electric
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:Harmony XB5●通常の状態の構成:常時開●ポジション数:2●ターミナルタイプ:ねじ●スルーの角度:90°●アクチュエータのタイプ:キー、スプリングリターン式●セレクタスイッチ、キースイッチ. XB5シリーズのセレクタスイッチ及びキースイッチです。. 一体型装置 黒色スイッチ プラスチックベゼル 丸型
注文コード
49205179
品番
XB5AG61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Harmony XB5●通常の状態の構成:常時開●ポジション数:2●ターミナルタイプ:ねじ●スルーの角度:90°●アクチュエータのタイプ:キー、スプリングリターン式●セレクタスイッチ、キースイッチ. XB5シリーズのセレクタスイッチ及びキースイッチです。. 一体型装置 黒色スイッチ プラスチックベゼル 丸型
RoHS指令(10物質対応)
対応