内容量1個
仕様シリーズ:Harmony XB5●通常の状態の構成:2NO●電流 Max:4 A●最大電圧:230 V●ポジション数:3●ターミナルタイプ:ねじ●スルーの角度:±45°●長さ:30mm●幅:48mm●深さ:70mm●アクチュエータのタイプ:スプリングリターン●寸法:30 x 48 x 70 mm●セレクタスイッチ、キースイッチ. XB5シリーズのセレクタスイッチ及びキースイッチです。. 一体型装置 黒色スイッチ プラスチックベゼル 丸型
注文コード49205188
品番XB5AJ53