セレクトスイッチ Schneider Electric

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:Harmony XB6●通常の状態の構成:NO/NC●電流 Max:3 A ac, 220 mA dc●最大電圧:240 V ac, 250 V dc●ポジション数:2●ターミナルタイプ:Quick Connect●スルーの角度:60°●長さ:18mm●幅:18mm●深さ:68mm●アクチュエータのタイプ:Handle, Stay Put●寸法:18 x 18 x 68 mm●IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1など. ハンドル、ファストンタブ付き回転ノブ. 黒色ハンドル、角型 / 丸型ヘッド付き回転ノブ製品 各種ポジション、コンタクトタイプを用意 注文コード49205224 品番XB6CD225B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様など32種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Harmony XB6●通常の状態の構成:NO/NC●電流 Max:3 A ac, 220 mA dc●最大電圧:240 V ac, 250 V dc●ポジション数:2●ターミナルタイプ:Quick Connect●スルーの角度:60°●長さ:18mm●幅:18mm●深さ:68mm●アクチュエータのタイプ:Handle, Stay Put●寸法:18 x 18 x 68 mm●IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1など. ハンドル、ファストンタブ付き回転ノブ. 黒色ハンドル、角型 / 丸型ヘッド付き回転ノブ製品 各種ポジション、コンタクトタイプを用意

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする