内容量1個
仕様シリーズ:Harmony XB6●通常の状態の構成:NO/NC●電流 Max:15 mA●最大電圧:30 V ac/dc●ポジション数:3●ターミナルタイプ:クイックコネクト、はんだタグ●スルーの角度:70°●長さ:24mm●幅:18mm●深さ:75.5mm●アクチュエータのタイプ:キー●寸法:24 x 18 x 75.5 mm●IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1など. ロック、ファストンタブ付き回転ノブ. 角型(長方形、正方形) / 丸型ヘッドのセレクタスイッチ. ロック付き回転ノブ セットポジション x 2 すべてのポジションでNo. 200キー取り外し
注文コード49205267
品番XB6DGH5B