内容量1個
仕様シリーズ:Harmony XB6●通常の状態の構成:NO/NC●電流 Max:1 A dc, 500 mA ac●最大電圧:110 V dc、250 V ac●ポジション数:2●ターミナルタイプ:クイックコネクト、はんだタグ●長さ:18mm●幅:18mm●深さ:49mm●アクチュエータのタイプ:ハンドル、位置保持型●寸法:18 x 18 x 49 mm●セレクタスイッチ(コンタクトブロック付き). 正方形及び長方形のヘッド 標準ハンドル(黒) 固定位置: 2又は3 1 NO + 1 NC又は2 NO + 2 NCコンタクト IP65保護
注文コード49205285
品番XB6ECD221P