セレクトスイッチ Schneider Electric

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:Harmony XB6●通常の状態の構成:2NO / 2NC●電流 Max:1 A dc, 500 mA ac●最大電圧:110 V dc、250 V ac●ポジション数:2●ターミナルタイプ:クイックコネクト、はんだタグ●長さ:18mm●幅:18mm●深さ:49mm●アクチュエータのタイプ:ハンドル、位置保持型●寸法:18 x 18 x 49 mm●セレクタスイッチ(コンタクトブロック付き). 正方形及び長方形のヘッド 標準ハンドル(黒) 固定位置: 2又は3 1 NO + 1 NC又は2 NO + 2 NCコンタクト IP65保護 注文コード49205294 品番XB6ECD222P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は仕様など32種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Harmony XB6●通常の状態の構成:2NO / 2NC●電流 Max:1 A dc, 500 mA ac●最大電圧:110 V dc、250 V ac●ポジション数:2●ターミナルタイプ:クイックコネクト、はんだタグ●長さ:18mm●幅:18mm●深さ:49mm●アクチュエータのタイプ:ハンドル、位置保持型●寸法:18 x 18 x 49 mm●セレクタスイッチ(コンタクトブロック付き). 正方形及び長方形のヘッド 標準ハンドル(黒) 固定位置: 2又は3 1 NO + 1 NC又は2 NO + 2 NCコンタクト IP65保護 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする