内容量1個
仕様シリーズ:Harmony XB6●通常の状態の構成:NO/NC●電流 Max:1 A dc, 500 mA ac●最大電圧:110 V dc, 250 V ac●ポジション数:2●ターミナルタイプ:Quick Connect, Solder Tag●アクチュエータのタイプ:Handle, Stay Put●セレクタスイッチ(コンタクトブロック付き). 正方形及び長方形のヘッド 標準ハンドル(黒) 固定位置: 2又は3 1 NO + 1 NC又は2 NO + 2 NCコンタクト IP65保護
注文コード49205319
品番XB6EDD221P