内容量1個
仕様コンパチブルなコネクタ:5ピンM12 、 向き:直線 、 ポート数:8 、 極数:5 、 コネクタサイズ:M12 、 制御ケーブルコネクタ:M12 、 ネットワークの互換性:CANOpen 、 Impact 67 I/Oモジュール、CANopen. Murr ElektronikのこのCANopen IMPACT67 I/Oモジュールは、Aコード式M12 I/O入力とAコード式M12フィールドバス入力を備えています。 センサーボックスには2つのねじ取り付け穴があり、MVKモデルシリーズのI/Oモジュールと互換性があります。 スプリッタボックスの入力は24 V dc (EN61131-2)で、短絡保護及び過負荷保護を備えています。. 特長と利点:. 接続時IP67適合 動作温度: -25 ℃ → +75 ℃ 動作電圧: 24 V dc (EN61131-2) 転送速度: 最大1 Mbit/s
注文コード49206265
品番55076