内容量1個仕様コンパチブルなコネクタ:5ピンM12●向き:直線●ポート数:8●極数:5●コネクタサイズ:M12●制御ケーブルコネクタ:M12●ネットワークの互換性:PROFIBUS●Impact 67 I/Oモジュール、Profibus. Murr ElektronikのこのイーサネットIMPACT67 I/Oモジュールは、Aコード式M12 I/O入力とM12 Bコード式フィールドバス入力を備えています。 スプリッタボックスには2つのねじ取り付け穴があり、MVKモデルシリーズのI/Oモジュールと互換性があります。 スプリッタボックスの入力は24 V dc (EN61131-2)で、短絡保護及び過負荷保護を備えています。注文コード49206299品番55345