55130 センサボックス Murrelektronik Limited Murrelektronik Limited 49206335

センサボックス Murrelektronik Limited

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンパチブルなコネクタ:M12●向き:直線●ポート数:8●極数:5●コネクタサイズ:M12●制御ケーブルコネクタ:M12●ネットワークの互換性:PROFINET●Impact 67 I/Oモジュール、Profinet. Murr ElektronikのこのイーサネットIMPACT67 I/Oモジュールは、Aコード式M12 I/O入力とM12 Dコード式フィールドバス入力を備えています。 スプリッタボックスには2つのねじ取り付け穴があり、MVKモデルシリーズのI/Oモジュールと互換性があります。 スプリッタボックスの入力は24 V dc (EN61131-2)で、短絡保護及び過負荷保護を備えています。注文コード49206335品番55130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥152,680
販売価格(税別)
138,800
仕様コンパチブルなコネクタ:M12●向き:直線●ポート数:8●極数:5●コネクタサイズ:M12●制御ケーブルコネクタ:M12●ネットワークの互換性:PROFINET●Impact 67 I/Oモジュール、Profinet. Murr ElektronikのこのイーサネットIMPACT67 I/Oモジュールは、Aコード式M12 I/O入力とM12 Dコード式フィールドバス入力を備えています。 スプリッタボックスには2つのねじ取り付け穴があり、MVKモデルシリーズのI/Oモジュールと互換性があります。 スプリッタボックスの入力は24 V dc (EN61131-2)で、短絡保護及び過負荷保護を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする