画像準備中

センサボックス Murrelektronik Limited

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンパチブルなコネクタ:5ピンM12 、 向き:直線 、 ポート数:8 、 極数:5 、 コネクタサイズ:M12 、 制御ケーブルコネクタ:M12 、 ネットワークの互換性:イーサネット 、 Impact 67 I/Oモジュール、イーサネット. Murr ElektronikのこのイーサネットIMPACT67 I/Oモジュールは、Aコード式M12 I/O入力とDコード式M12フィールドバス入力を備えています。 スプリッタボックスには2つのねじ取り付け穴があり、MVKモデルシリーズのI/Oモジュールと互換性があります。 スプリッタボックスの入力は24 V dc (EN61131-2)で、短絡保護及び過負荷保護を備えています。. 接続時IP67適合 動作温度: -25 ℃ → +55 ℃ 動作電圧: 24 V dc (EN61131-2) 転送速度: 最大100 Mbit/s全二重 注文コード49206378 品番55086
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様15種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンパチブルなコネクタ:5ピンM12 、 向き:直線 、 ポート数:8 、 極数:5 、 コネクタサイズ:M12 、 制御ケーブルコネクタ:M12 、 ネットワークの互換性:イーサネット 、 Impact 67 I/Oモジュール、イーサネット. Murr ElektronikのこのイーサネットIMPACT67 I/Oモジュールは、Aコード式M12 I/O入力とDコード式M12フィールドバス入力を備えています。 スプリッタボックスには2つのねじ取り付け穴があり、MVKモデルシリーズのI/Oモジュールと互換性があります。 スプリッタボックスの入力は24 V dc (EN61131-2)で、短絡保護及び過負荷保護を備えています。. 接続時IP67適合 動作温度: -25 ℃ → +55 ℃ 動作電圧: 24 V dc (EN61131-2) 転送速度: 最大100 Mbit/s全二重

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする