センサボックス RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンパチブルなコネクタ:5ピンM12 、 ポート数:4 、 極数:5 、 コネクタサイズ:M12 、 制御ケーブルコネクタ:M12 、 RS M12スプリッタボックス. 信頼のRSブランドが誇るM12接続リード向けスプリッタボックスは、センサ及びオートメーション機器に使用されます。 環境保護の面で優れたこれらのI/Oジャンクションボックスは、苛酷な産業環境に適しています。. 特長と利点: ニッケルめっき黄銅コンタクト MODBUS及びZigbeeワイヤレスモデルはIP55等級の保護 有線及び端子台モデルはIP65 / IP67等級の保護 PBTプラスチックハウジング 動作温度: 0 → 55 ℃ 供給電圧: 24 V dc + 10 % ネオプレン製のOリング. この製品群には以下が含まれます。 品番 ; 877-1173 877-1173 、端子台付き4ポートジャンクションボックス 品番 ; 877-1176 877-1176 、5 mワイヤ接続付き4ポートジャンクションボックス 品番 ; 877-1179 877-1179 、10 mワイヤ接続付き4ポートジャンクションボックス 品番 ; 877-1182 877-1182 、10 mワイヤ接続付き8ポートジャンクションボックス 品番 ; 877-1185 877-1185 、端子台付き8ポートジャンクションボックス 品番 ; 877-1218 877-1218 、端子台付き6ポートジャンクションボックス 品番 ; 877-1220 877-1220 、10 mワイヤ接続対応6ポートジャンクションボックス 品番 ; 877-1224 877-1224 、5 mワイヤ接続対応8ポートジャンクションボックス 品番 ; 877-1227 877-1227 、5 mワイヤ接続対応6ポートジャンクションボックス 品番 ; 877-1230 877-1230 、端子台付き6ポートジャンクションボックス 品番 ; 877-1233 877-1233 、Zigbeeワイヤレス通信搭載4ポートジャンクションボックス 品番 ; 877-1236 877-1236 、MODBUS通信付き4ポートジャンクションボックス 品番 ; 877-1249 877-1249 、MODBUS通信付き8ポートジャンクションボックス 注文コード49206396 品番877-1173
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,064
販売価格(税別)
8,240
この商品は仕様13種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンパチブルなコネクタ:5ピンM12 、 ポート数:4 、 極数:5 、 コネクタサイズ:M12 、 制御ケーブルコネクタ:M12 、 RS M12スプリッタボックス. 信頼のRSブランドが誇るM12接続リード向けスプリッタボックスは、センサ及びオートメーション機器に使用されます。 環境保護の面で優れたこれらのI/Oジャンクションボックスは、苛酷な産業環境に適しています。. 特長と利点: ニッケルめっき黄銅コンタクト MODBUS及びZigbeeワイヤレスモデルはIP55等級の保護 有線及び端子台モデルはIP65 / IP67等級の保護 PBTプラスチックハウジング 動作温度: 0 → 55 ℃ 供給電圧: 24 V dc + 10 % ネオプレン製のOリング. この製品群には以下が含まれます。 品番 ; 877-1173 877-1173 、端子台付き4ポートジャンクションボックス 品番 ; 877-1176 877-1176 、5 mワイヤ接続付き4ポートジャンクションボックス 品番 ; 877-1179 877-1179 、10 mワイヤ接続付き4ポートジャンクションボックス 品番 ; 877-1182 877-1182 、10 mワイヤ接続付き8ポートジャンクションボックス 品番 ; 877-1185 877-1185 、端子台付き8ポートジャンクションボックス 品番 ; 877-1218 877-1218 、端子台付き6ポートジャンクションボックス 品番 ; 877-1220 877-1220 、10 mワイヤ接続対応6ポートジャンクションボックス 品番 ; 877-1224 877-1224 、5 mワイヤ接続対応8ポートジャンクションボックス 品番 ; 877-1227 877-1227 、5 mワイヤ接続対応6ポートジャンクションボックス 品番 ; 877-1230 877-1230 、端子台付き6ポートジャンクションボックス 品番 ; 877-1233 877-1233 、Zigbeeワイヤレス通信搭載4ポートジャンクションボックス 品番 ; 877-1236 877-1236 、MODBUS通信付き4ポートジャンクションボックス 品番 ; 877-1249 877-1249 、MODBUS通信付き8ポートジャンクションボックス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする