内容量1個
仕様コンパチブルなコネクタ:5ピンM12 、 ポート数:6 、 極数:5 、 コネクタサイズ:M12 、 制御ケーブルコネクタ:M12 、 RS M12スプリッタボックス. 信頼のRSブランドが誇るM12接続リード向けスプリッタボックスは、センサ及びオートメーション機器に使用されます。 環境保護の面で優れたこれらのI/Oジャンクションボックスは、苛酷な産業環境に適しています。. 特長と利点: ニッケルめっき黄銅コンタクト MODBUS及びZigbeeワイヤレスモデルはIP55等級の保護 有線及び端子台モデルはIP65 / IP67等級の保護 PBTプラスチックハウジング 動作温度: 0 → 55 ℃ 供給電圧: 24 V dc + 10 % ネオプレン製のOリング. この製品群には以下が含まれます。 品番 ; 877-1173 877-1173 、端子台付き4ポートジャンクションボックス 品番 ; 877-1176 877-1176 、5 mワイヤ接続付き4ポートジャンクションボックス 品番 ; 877-1179 877-1179 、10 mワイヤ接続付き4ポートジャンクションボックス 品番 ; 877-1182 877-1182 、10 mワイヤ接続付き8ポートジャンクションボックス 品番 ; 877-1185 877-1185 、端子台付き8ポートジャンクションボックス 品番 ; 877-1218 877-1218 、端子台付き6ポートジャンクションボックス 品番 ; 877-1220 877-1220 、10 mワイヤ接続対応6ポートジャンクションボックス 品番 ; 877-1224 877-1224 、5 mワイヤ接続対応8ポートジャンクションボックス 品番 ; 877-1227 877-1227 、5 mワイヤ接続対応6ポートジャンクションボックス 品番 ; 877-1230 877-1230 、端子台付き6ポートジャンクションボックス 品番 ; 877-1233 877-1233 、Zigbeeワイヤレス通信搭載4ポートジャンクションボックス 品番 ; 877-1236 877-1236 、MODBUS通信付き4ポートジャンクションボックス 品番 ; 877-1249 877-1249 、MODBUS通信付き8ポートジャンクションボックス
注文コード49206448
品番877-1218