Assemtech
Assemtechの 電子部品(オンボード)
Assemtechの 能動部品
Assemtechの ディスクリート
センサマグネット Assemtech
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
応用例:フィルタ、リードスイッチ、タコメータ、トランスデューサ●形状:角型●長さ:12.7mm●幅:1.57mm●高さ:3.17mm●寸法:12.7 x 1.57 x 3.17 mm●General Purpose Alcomax Magnets. Suitable for use with reed switches and similar sensors
注文コード
49206545
品番
RSH01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
応用例:フィルタ、リードスイッチ、タコメータ、トランスデューサ●形状:角型●長さ:12.7mm●幅:1.57mm●高さ:3.17mm●寸法:12.7 x 1.57 x 3.17 mm●General Purpose Alcomax Magnets. Suitable for use with reed switches and similar sensors
RoHS指令(10物質対応)
対応