Assemtech
Assemtechの 電子部品(オンボード)
Assemtechの 能動部品
Assemtechの ディスクリート
センサマグネット Assemtech
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
応用例:フィルタ、リードスイッチ、タコメータ、トランスデューサ●形状:角型●長さ:27.94mm●幅:4.75mm●高さ:4.75mm●寸法:27.94 x 4.75 x 4.75 mm●General Purpose Alcomax Magnets. Suitable for use with reed switches and similar sensors
注文コード
49206563
品番
RSH32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
応用例:フィルタ、リードスイッチ、タコメータ、トランスデューサ●形状:角型●長さ:27.94mm●幅:4.75mm●高さ:4.75mm●寸法:27.94 x 4.75 x 4.75 mm●General Purpose Alcomax Magnets. Suitable for use with reed switches and similar sensors
RoHS指令(10物質対応)
対応