RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
センサマグネット RS PRO トランスデューサ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49206633
品番
536-1710
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
仕様
応用例:トランスデューサ●形状:円筒型●直径:4 mm●長さ:19mm●寸法:4 x 19 mm●円柱磁石. RSブランドの円筒型永久磁石。リードスイッチの駆動に最適です。