TEMPATRON
TEMPATRONの 電子部品(オンボード)
TEMPATRONの 能動部品
TEMPATRONの ディスクリート
センサマグネット Tempatron 近接スイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49206676
品番
SMX-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
応用例:近接スイッチ●形状:角型●長さ:32mm●幅:24mm●高さ:10mm●寸法:32 x 24 x 10 mm●Assemtech長方形リードスイッチ - ; 361-4999 361-4999. アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)
対応