仕様応用例:角度位置センサ 、 長さ:57.33mm 、 幅:48.3mm 、 高さ:17.7mm 、 寸法:57.33 x 48.3 x 17.7 mm 、 AN8角度位置センサ. Cherry社のAN8シリーズ傾き位置センサはセンサ面近くの磁気アクチュエータで操作します。 このプログラム可能磁気位置センサは小型ベアリングの交換、ペダル位置センサ、スロットル位置センサをはじめとする様々な用途に最適です。. ミスアライメントに対する高い耐性 最大センサ角度: 360 ° 5 Vdcレシオメトリックデバイス 機械式インターフェイスがないため、磨耗部品なし 動作温度範囲: -40 → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応