CU103601 センサマグネット ZF ZF CHERRY 49206703

センサマグネット ZF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49206703 品番CU103601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様応用例:角度位置センサ 、 長さ:57.33mm 、 幅:48.3mm 、 高さ:17.7mm 、 寸法:57.33 x 48.3 x 17.7 mm 、 AN8角度位置センサ. Cherry社のAN8シリーズ傾き位置センサはセンサ面近くの磁気アクチュエータで操作します。 このプログラム可能磁気位置センサは小型ベアリングの交換、ペダル位置センサ、スロットル位置センサをはじめとする様々な用途に最適です。. ミスアライメントに対する高い耐性 最大センサ角度: 360 ° 5 Vdcレシオメトリックデバイス 機械式インターフェイスがないため、磨耗部品なし 動作温度範囲: -40 → +125 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする