ソフトウェア Eurotherm MNC251, CD付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49207209 品番iTOOLS/CD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様トレーニングを提供:MNC251●メディアを含む:CD●3216 1/16 DIN Temperature / Process Controllers. Safety Messaging via 4 digit starburst display for simple visual indication of the process status Programmable with ITools Configuration Software when used with configuration clip (stock no. ; 611-8365 611-8365 ) Up to 3 Outputs: Logic I/O, Relay and Analogue can be configured to provide any combination of heat, cool or alarm Universal Inputs -B, J, K, L, N, R, S, T, C, PT100, 0-80mV, 0-20mA, 4-20mA Dimensions: H48 x W48 x D90mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする