CDG1BN100-110Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN100 SMC 49210166

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)110 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード49210166 品番CDG1BN100-110Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,200
この商品はストローク・ポートねじの種類など51種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)110 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする